Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Rundumkennleuchte 12 V/30 V extra flache Bauform

LED-Kennleuchte
LEUCHT-LED-3SHRBEF-GELB

Art.-Nr. 081242 060

EAN 4053479482866

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Rundumkennleuchte 12 V/30 V extra flache Bauform

Art.-Nr. 081242 060
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
10 Lichtbilder


  • Dauerlicht

  • Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz

  • Drehen, Blinken, Wechselblinken, jeweils schnell und langsam

E-geprüft


R65 und EMC R10 geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl LED

10 STK

Farbe

Gelb

Kabelanschluss

3-Schraubenbefestigung

Nennspannung min.

10 V/DC

Nennspannung max.

30 V/DC

Durchmesser

147,2 mm

Höhe

75,7 mm

Schutzart IP

IP 67

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen